






CHF 33.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 606530 B |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |