CHF 14.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.34inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 556020 E |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 55 mm |
D | 60 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |