CHF 19.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 505560 E |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 8.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026