CHF 9.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.40inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 505520 E |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |