CHF 6.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 404430 E |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 4.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026