CHF 6.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.67inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 323620 E |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 32 mm |
D | 36 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |