CHF 3.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 303410 E |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |