CHF 9.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.36inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 283225 E |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 28 mm |
D | 32 mm |
B | 25 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |