CHF 3.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 242730 E |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 24 mm |
D | 27 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 3.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.45inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026