CHF 3.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.58inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 202220 E |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 20 mm |
D | 22 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |