CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 202210 E |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 20 mm |
D | 22 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |