CHF 185.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 200205100 E |
Wellendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 205 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 200 mm |
D | 205 mm |
B | 100 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 122.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026