CHF 2.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 182010 E |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |