






CHF 1.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 161815 E |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 16 mm |
D | 18 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026