CHF 100.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 13013560 E |
Wellendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 130 mm |
D | 135 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |