






CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 121410 E |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026