CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.20inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 121408 E |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 8 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |