CHF 146.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 11011560 E |
Wellendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 110 mm |
D | 115 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |