Eriks
SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 101220 E

  • ERIKS:23768603
  • Hersteller:PCM 101220 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Polytetrafluorethylen-basierte Gleitfläche sorgt für einen zuverlässigen, reibungsarmen Betrieb ohne Schmierung. Das Vorhandensein oder die ständige Versorgung mit Öl oder anderen korrosionssicheren Flüssigkeiten kann sich vorteilhaft auswirken und die Leistungsfähigkeit dieser Lager verbessern.

Produkteigenschaften
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Reibungseigenschaften
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C
  • Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s
  • Kleines erforderliches Betriebsspiel
Einsatzbereiche
  • Kraftfahrzeuge
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter
  • Textilmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.39inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Alternativen
Product Image

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB1020-E40-Z

  • ERIKS:11671618
  • Manufacturer:068417578-0000

CHF 1.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026