CHF 0.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 081006 E |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 6 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
B | 6 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |