CHF 0.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 050705 E |
Wellendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 5 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 5 mm |
D | 7 mm |
B | 5 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |