CHF 0.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 040510 E/VB055 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 4 mm |
D | 5.5 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |