CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 506050 A51 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
B | 50 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 37.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026