SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 506035 A51

  • ERIKS:23769126
  • Hersteller:PSM 506035 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse in gerader Ausführung ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Ihre poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert, um eine Selbstschmierung zu gewährleisten. Das Bauteil ist wartungsfrei und für die Aufnahme von Radiallasten geeignet. Durch die Öl-Imprägnierung können hohe Gleitgeschwindigkeiten erreicht werden.

Funktionen
  • Selbstschmierende Konstruktion macht routinemäßige Wartungsarbeiten überflüssig
  • Poröse Bronze-Matrix mit Mineralöl ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten
  • Wartungsfreier Betrieb verringert Ausfallzeiten und erhöht die Betriebseffizienz
  • Niedriger Reibungskoeffizient minimiert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in industriellen Maschinen
  • Ideal für lineare Führung in Automatisierungsanlagen
  • Kompatibel mit oszillierenden Bewegungen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 506035 A51
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
35 mm
Mit Bund
Nein
d
50 mm
D
60 mm
B
35 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 27.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026