SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 455560 A51

  • ERIKS:12111817
  • Hersteller:PSM 455560 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gerade Sinterbronze-Buchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in Anwendungen mit Radialbelastung ausgelegt. Die wartungsfreie, selbstschmierende Konstruktion verfügt über eine poröse Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist. Aufgrund der Material- und Schmiereigenschaften können hohe Gleitgeschwindigkeiten erreicht werden, wodurch sie für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.

Funktionen
  • Die gesinterte Bronze-Matrix bietet eine hohe Verschleißfestigkeit bei kontinuierlichen Bewegungsabläufen
  • Poröse Struktur mit Mineralölimprägnierung sorgt für eine gleichmäßige Schmierung während der gesamten Lebensdauer
  • Wartungsfreie Konstruktion verringert Ausfallzeiten und Betriebskosten für Anlagenleiter
  • Die gerade zylindrische Form ermöglicht eine einfache Installation und präzise Wellenausrichtung
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste und Wärmeentwicklung während des Betriebs.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Geräten in Materialflusssystemen
  • Ideal für Linearschienenmontagen in Automatisierungslinien
  • Kompatibel mit oszillierenden Mechanismen in Verpackungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 455560 A51
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
d
45 mm
D
55 mm
B
60 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei