CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 455545 A51 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 45 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
B | 45 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 31.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026