SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 405050 A51

  • ERIKS:23769123
  • Hersteller:PSM 405050 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Die Buchse bietet einen zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb und eignet sich für Anwendungen mit Radialbelastungen. Ihre Konstruktion gewährleistet geringe Reibung und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix verbessert die Schmierung, verringert den Verschleiß und verlängert die Betriebsdauer
  • Ölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und verbessert die Systemeffizienz
  • Wartungsfreie Konstruktion minimiert Ausfallzeiten und reduziert den Wartungsaufwand
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient ermöglicht eine reibungslose Bewegung und senkt den Energieverbrauch
  • Präzise Wellen- und Außendurchmesser gewährleisten einen exakten Sitz für einen stabilen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Anlagen, die selbstschmierende Buchsen benötigen
  • Ideal für oszillierende Maschinen, die in wartungsarmen Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Linearbewegungsbaugruppen, die Radiallasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 405050 A51
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
d
40 mm
D
50 mm
B
50 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 31.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026