CHF 17.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.26inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 405040 A51 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 26.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026