SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 405030 A51

  • ERIKS:23769121
  • Hersteller:PSM 405030 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese SKF Sinterbronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Die Komponente verfügt über eine poröse Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Sie ist für die Aufnahme radialer Lasten konzipiert und bietet einen wartungsfreien, selbstschmierenden Betrieb. Geeignet für Anwendungen, die zuverlässige Leistung und minimalen Wartungsaufwand erfordern.

Funktionen
  • Poröse Sinterbronze sorgt für eine effektive Schmierung und verringert den Verschleiß für eine längere Lebensdauer
  • Mineralölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und unterstützt dynamische Bewegungsanwendungen
  • Selbstschmierende Konstruktion ermöglicht wartungsfreien Betrieb und senkt die Gesamtkosten über den Lebenszyklus.
  • Geradlinige zylindrische Geometrie nimmt Radialkräfte auf und ermöglicht eine vielseitige Maschinenintegration
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste und steigert die Betriebseffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in automatisierten Maschinen
  • Ideal für Linearsysteme in Industrieanlagen
  • Kompatibel mit oszillierenden Komponenten in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 405030 A51
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
40 mm
D
50 mm
B
30 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026