SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 354550 A51

  • ERIKS:23769120
  • Hersteller:PSM 354550 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse in gerader Ausführung ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Die Buchse verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, um hohe Gleitgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Sie ist wartungsfrei und unterstützt einen effizienten Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die Komponente nimmt radiale Lasten auf und gewährleistet eine zuverlässige, selbstschmierende Funktion.

Funktionen
  • Poröse Bronzematrix ermöglicht eine kontinuierliche Schmierung und verringert Wartungsstillstandszeiten
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt einen effizienten Betrieb in dynamischen Anwendungen
  • Wartungsfreie Konstruktion minimiert den Serviceaufwand und erhöht die Anlagenverfügbarkeit
  • Geeignet für rotierende und oszillierende Bewegungen und gewährleistet Vielseitigkeit in der Anwendung
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient verbessert die Leistung in radialen Belastungsumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in industriellen Automatisierungsanlagen
  • Ideal für Linearbewegungssysteme, die selbstschmierende Komponenten benötigen
  • Kompatibel mit Schwenkarmen in Verpackungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 354550 A51
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
d
35 mm
D
45 mm
B
50 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 28.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026