CHF 17.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 354540 A51 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 23.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026