SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 304060 A51

  • ERIKS:23769117
  • Hersteller:PSM 304060 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese SKF Sinterbronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in industriellen Anwendungen konzipiert. Die Komponente verfügt über eine poröse Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, um eine zuverlässige Selbstschmierung zu gewährleisten. Wartungsfreier Betrieb und hohe Gleitgeschwindigkeit reduzieren Ausfallzeiten und steigern die Betriebseffizienz. Die robuste Konstruktion nimmt radiale Lasten auf und sorgt für eine stabile Leistung in unterschiedlichen Umgebungen.

Funktionen
  • Poröse gesinterte Bronze-Matrix ermöglicht eine effiziente Selbstschmierung und reduziert den manuellen Wartungsaufwand
  • Das breite 60-mm-Design ermöglicht höhere radiale Belastungen und verbessert die Zuverlässigkeit unter Belastung.
  • Mineralölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und erhöht die betriebliche Geschwindigkeitskapazität
  • Wartungsfreie Konstruktion macht eine Nachschmierung überflüssig und senkt die Gesamtkosten des Eigentums
  • Die gerade zylindrische Form gewährleistet die Kompatibilität mit Standardgehäusen und Wellenkonfigurationen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Maschinen in Fertigungsanlagen
  • Ideal für Linearbewegungsführungen in Automatisierungssystemen
  • Kompatibel mit Schwenkarmen in Fördertechnik
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 304060 A51
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
d
30 mm
D
40 mm
B
60 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 30.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026