SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 304030 A51

  • ERIKS:23769115
  • Hersteller:PSM 304030 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse in gerader Ausführung ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt radiale Lasten auf und arbeitet wartungsfrei. Die poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten. Entwickelt für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Die Sinterbronze-Konstruktion ist verschleißfest und verlängert die Betriebsdauer unter rauen Bedingungen.
  • Selbstschmierende Konstruktion macht regelmäßige Wartung überflüssig und verringert das Ausfallrisiko
  • Poröse Matrix mit Mineralöl ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten für Effizienz
  • Gerades zylindrisches Profil ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Radiallast
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste und Wärmeentwicklung während des Betriebs.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in automatisierten Maschinen
  • Ideal für schwingende Anlagen in Verpackungslinien
  • Kompatibel mit Linearbewegungsführungen in Montagesystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 304030 A51
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
30 mm
D
40 mm
B
30 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 15.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026