SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 303840 A51

  • ERIKS:23769114
  • Hersteller:PSM 303840 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse in gerader Ausführung ist für rotierende, oszillierende und lineare Anwendungen konzipiert. Sie verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Die wartungsfreie Buchse nimmt radiale Lasten auf und bietet einen niedrigen Reibungskoeffizienten.

Funktionen
  • Die Sinterbronze-Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Imprägnierung mit Mineralöl ermöglicht höhere Gleitgeschwindigkeiten und reduziert den Schmierstoffbedarf
  • Wartungsfreier Betrieb minimiert Ausfallzeiten und senkt Betriebskosten
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient erhöht die Effizienz und senkt den Energieverbrauch
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in automatisierten Maschinen
  • Ideal für Linearbewegungskomponenten in Verpackungsanlagen
  • Kompatibel mit Schwenkarmen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 303840 A51
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
d
30 mm
D
38 mm
B
40 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 16.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026