SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 303830 A51

  • ERIKS:23769113
  • Hersteller:PSM 303830 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese zylindrische Sinterbronze-Buchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt radiale Lasten auf und arbeitet bei sehr hohen Gleitgeschwindigkeiten. Die poröse Bronze-Matrix der Buchse ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb. Ihre Konstruktion erlaubt den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Anwendungen, die selbstschmierende Komponenten erfordern.

Funktionen
  • Selbstschmierendes Material macht zusätzliche Schmierung während des Betriebs überflüssig
  • Wartungsfreies Design reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten für industrielle Anwender
  • Poröse Bronze-Matrix ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten in Dauerbetrieb-Umgebungen
  • Geeignet für die Aufnahme von Radiallasten zur Verbesserung der Anlagenzuverlässigkeit in dynamischen Systemen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in automatisierten Maschinen: hohe Zuverlässigkeit
  • Ideal für oszillierende Mechanismen in Verpackungsanlagen: gleichmäßige Bewegungsunterstützung
  • Kompatibel mit Linearbewegungssystemen: lange Wartungsintervalle
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 303830 A51
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
30 mm
D
38 mm
B
30 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 13.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026