SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 303825 A51

  • ERIKS:12212679
  • Hersteller:PSM 303825 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse in gerader Ausführung ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungsanwendungen ausgelegt. Ihre poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert, was eine Selbstschmierung und einen wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Die Buchse nimmt radiale Lasten auf und unterstützt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten. Die Abmessungen umfassen einen Bohrungsdurchmesser von 30 mm, einen Außendurchmesser von 38 mm und eine Breite von 25 mm.

Funktionen
  • Poröse gesinterte Bronze-Matrix ermöglicht eine effektive Selbstschmierung und reduziert den Wartungsaufwand
  • Wartungsfreier Betrieb minimiert Ausfallzeiten und damit verbundene Servicekosten in industriellen Umgebungen
  • Unterstützt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und ermöglicht eine effiziente Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
  • Nimmt radiale Belastungen auf und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei rotierenden und oszillierenden Bewegungen
  • Ölimprägnierung verbessert die Verschleißfestigkeit und verlängert die Betriebsdauer der Komponente
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit rotierenden Wellen in Industriemaschinen für einen reibungslosen Betrieb verwendet
  • Ideal für Linearbewegungssysteme, die eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung erfordern
  • Kompatibel mit Anlagen, die wartungsfreie Lagerlösungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.77inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 303825 A51
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
d
30 mm
D
38 mm
B
25 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 11.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026