SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 303820 A51

  • ERIKS:23229072
  • Hersteller:PSM 303820 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Die poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und verleiht selbstschmierende Eigenschaften. Ihre Konstruktion ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme radialer Lasten. Der wartungsfreie Betrieb gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Die gesinterte Bronze-Matrix-Struktur ermöglicht eine gleichmäßige Schmierung während des Betriebs
  • Wartungsfreier Betrieb reduziert Ausfallzeiten und senkt den Wartungsaufwand
  • Nimmt radiale Lasten auf, um eine stabile und effiziente Bewegung zu gewährleisten
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer von Komponenten
  • Unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeit
  • geeignet für anspruchsvolle Rotationsanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Automatisierungsanlagen
  • Ideal für Linearbewegungsmechanismen in Verpackungsmaschinen
  • Kompatibel mit oszillierenden Baugruppen in Fertigungslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 303820 A51
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
30 mm
D
38 mm
B
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 9.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026