SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 253550 A51

  • ERIKS:23769112
  • Hersteller:PSM 253550 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Das Bauteil verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und so eine selbstschmierende Wirkung bietet. Wartungsfreier Betrieb und hohe Gleitgeschwindigkeiten erhöhen die Eignung für industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Poröse Sinterbronze-Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Selbstschmierung und verringert Ausfallzeiten
  • Wartungsfreies Design macht regelmäßige Schmierpläne überflüssig
  • Unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeiten zur Bewältigung anspruchsvoller Rotationsvorgänge
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste in Umgebungen mit kontinuierlicher Bewegung
  • Maßlich geeignet für Wellen mit 0,9843 Zoll Durchmesser
  • Ermöglichung einer präzisen Passgenauigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei rotierenden Maschinen, die eine gleichmäßige, reibungsarme Bewegung erfordern
  • Ideal für Linearführungssysteme mit hohen Taktzahlen
  • Kompatibel mit Anlagen, die ölgetränkte Buchsenlösungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 253550 A51
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
50 mm
Mit Bund
Nein
d
25 mm
D
35 mm
B
50 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 22.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026