SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 253525 A51

  • ERIKS:23769110
  • Hersteller:PSM 253525 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie trägt radiale Lasten und ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten. Die Buchse verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, um eine Selbstschmierung und einen wartungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Funktionen
  • Die Sinterbronze-Konstruktion bietet Haltbarkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen
  • Poröse Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, gewährleistet eine kontinuierliche Selbstschmierung und reduziert Ausfallzeiten
  • Wartungsfreier Betrieb macht eine regelmäßige Schmierung überflüssig und steigert die Effizienz
  • Nimmt Radiallasten auf und sorgt für zuverlässige Leistung in rotierenden Anwendungen
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient verringert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer von Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Linearsystemen in automatisierten Maschinen
  • Ideal für oszillierende Mechanismen in Verpackungsanlagen
  • Kompatibel mit rotierenden Wellen in industriellen Bewegungssteuerungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 253525 A51
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
d
25 mm
D
35 mm
B
25 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026