SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 253235 A51

  • ERIKS:23769109
  • Hersteller:PSM 253235 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Das Bauteil verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl zur Selbstschmierung imprägniert ist. Ihr wartungsfreier Betrieb ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und nimmt radiale Lasten auf. Das Design gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Selbstschmierende poröse Bronze-Matrix verringert den Bedarf an manueller Schmierung und minimiert Ausfallzeiten
  • Wartungsfreier Betrieb macht routinemäßige Instandhaltungsarbeiten überflüssig und senkt die gesamten Betriebskosten
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt einen effizienten Ablauf in schnellen oder kontinuierlichen Anwendungen
  • Gerades zylindrisches Design nimmt Radiallasten auf und ermöglicht vielseitige Einbaumöglichkeiten
  • Ölimprägnierung gewährleistet eine gleichmäßige Schmierung
  • Verschleiß reduzieren und die Lebensdauer verlängern
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Industriemaschinen
  • Ideal für oszillierende Mechanismen in Verpackungsanlagen
  • Kompatibel mit Linearführungen in Automatisierungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 253235 A51
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
35 mm
Mit Bund
Nein
d
25 mm
D
32 mm
B
35 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026