SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 253220 A51

  • ERIKS:23769106
  • Hersteller:PSM 253220 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse ist für radiale Belastungen ausgelegt und ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten. Ihre selbstschmierenden Eigenschaften unterstützen einen wartungsfreien Betrieb bei rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen. Die poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert, um eine optimale Leistung in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten.

Funktionen
  • Die Sinterbronze-Konstruktion erhöht die Haltbarkeit und widersteht Verformungen unter Belastung
  • Die selbstschmierende Matrix sorgt für eine kontinuierliche Schmierung und verringert Wartungseinsätze
  • Wartungsfreie Konstruktion macht regelmäßiges Nachschmieren überflüssig und spart Zeit
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt einen effizienten Betrieb in dynamischen Baugruppen
  • Präzisionsbohrung und Außendurchmesser gewährleisten eine passgenaue Montage für Welle und Gehäuse
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Industriemaschinen
  • Ideal für oszillierende Bauteile in Verpackungsanlagen
  • Kompatibel mit Linearbewegungsbaugruppen in Automatisierungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.17inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 253220 A51
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
25 mm
D
32 mm
B
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 7.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026