SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 253030 A51

  • ERIKS:23769105
  • Hersteller:PSM 253030 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse ist für den Einsatz bei rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Wartungsfreier Betrieb wird durch Selbstschmierung erreicht, wodurch sie für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix sorgt für eine effektive Schmierung, reduziert den Verschleiß und minimiert Ausfallzeiten
  • Selbstschmierende Ausführung macht regelmäßige Wartung überflüssig und erhöht die Anlagenverfügbarkeit
  • Nimmt radiale Lasten auf und gewährleistet einen stabilen Betrieb in dynamischen Anwendungen
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit ermöglicht eine effiziente Leistung in schnell bewegten Systemen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Linearführungsbaugruppen, die wartungsfreie Komponenten benötigen
  • Kompatibel mit oszillierenden Mechanismen in Verpackungs- oder Handhabungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 253030 A51
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
25 mm
D
30 mm
B
30 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 8.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026