CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 253025 A51 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 25 mm |
D | 30 mm |
B | 25 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026