SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 253020 A51

  • ERIKS:23769103
  • Hersteller:PSM 253020 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sinterbronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt. Die poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und gewährleistet so Selbstschmierung und wartungsfreien Betrieb. Ihre Konstruktion ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und nimmt radiale Belastungen auf. Die Buchse eignet sich für die präzise Passung mit 25-mm-Wellen und 30-mm-Gehäusen.

Funktionen
  • Die gesinterte Bronze-Matrix bietet eine gleichmäßige Schmierung und verringert Ausfallzeiten durch manuelle Wartung.
  • Wartungsfreier Betrieb macht eine regelmäßige Nachschmierung überflüssig und senkt die Betriebskosten
  • Unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeiten, um einen effizienten Bewegungsablauf in Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu ermöglichen
  • Maßlich kompatibel mit 25-mm-Wellen für präzise Montage und zuverlässige Leistung
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer von Komponenten unter rauen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in industriellen Förderanlagen
  • Ideal für oszillierende Mechanismen in Förderanlagen
  • Kompatibel mit Linearschienen und Führungsbahnen in Automatisierungsbaugruppen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 253020 A51
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
25 mm
D
30 mm
B
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 6.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026