CHF 6.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.88inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSM 222725 A51 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
B | 25 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 6.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026