SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 222720 A51

  • ERIKS:23769101
  • Hersteller:PSM 222720 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Die poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und sorgt für eine Selbstschmierung. Sie ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und nimmt radiale Lasten auf. Der wartungsfreie Betrieb erhöht die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Selbstschmierende Konstruktion verringert den Wartungsaufwand für verlängerte Serviceintervalle
  • Die Sinterbronze-Konstruktion bietet Haltbarkeit für Anwendungen mit hoher Gleitgeschwindigkeit
  • Gerade zylindrische Form ermöglicht eine einfache Installation und Ausrichtung
  • Poröse Bronzematrix, mit Öl imprägniert, sorgt für eine gleichmäßige Schmierung
  • Wartungsfreier Betrieb minimiert Ausfallzeiten in Anwendungen mit Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Industrieautomatisierungsanlagen
  • Ideal für Linearbewegungsmechanismen in Verpackungsmaschinen
  • Kompatibel mit oszillierenden Baugruppen in Präzisionsinstrumenten
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 222720 A51
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
22 mm
D
27 mm
B
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 5.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026