SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 202840 A51

  • ERIKS:23769099
  • Hersteller:PSM 202840 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt radiale Lasten auf und ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten. Das Bauteil verfügt über eine poröse Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist. Die Buchse ist selbstschmierend und wartungsfrei.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix ermöglicht eine gleichmäßige Schmierung und verringert Ausfallzeiten durch manuelle Nachschmierung
  • Selbstschmierende Konstruktion macht externe Öle überflüssig und ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen dynamischen Anwendungen
  • Nimmt Radiallasten auf und gewährleistet zuverlässige Leistung unter unterschiedlichen Betriebsbelastungen
  • Die Sinterbronze-Konstruktion ist verschleißfest und gewährleistet eine lange Lebensdauer in industriellen Umgebungen.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Linearbewegungsgeräten in Automatisierungssystemen
  • Ideal für oszillierende Maschinen, die eine reduzierte Reibung erfordern
  • Kompatibel mit rotierenden Wellen in Präzisionsinstrumenten
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 202840 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
d
20 mm
D
28 mm
B
40 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 12.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026