SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 202830 A51

  • ERIKS:23769098
  • Hersteller:PSM 202830 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gerade Buchse aus Sinterbronze ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in industriellen Anwendungen konzipiert. Die poröse Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, gewährleistet Selbstschmierung und hohe Gleitgeschwindigkeiten. Wartungsfreier Betrieb und ein niedriger Reibungskoeffizient tragen zur Eignung für die Aufnahme von Radiallasten bei.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix sorgt für eine kontinuierliche Schmierung und verringert das Risiko von Betriebsstörungen
  • Selbstschmierende Konstruktion macht routinemäßige Wartung überflüssig und spart Zeit sowie Ressourcen
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit ermöglicht eine effiziente Leistung in schnell bewegten Baugruppen
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient verringert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Gerades zylindrisches Design ermöglicht eine einfache Installation in Standardgehäusen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für oszillierende Mechanismen in Verpackungsmaschinen
  • Kompatibel mit Linearschienen-Baugruppen für Fördertechnik
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 202830 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
20 mm
D
28 mm
B
30 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 9.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026