SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 202820 A51

  • ERIKS:23769097
  • Hersteller:PSM 202820 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sinterbronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt radiale Belastungen auf und arbeitet mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten. Die poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert, was hohe Gleitgeschwindigkeiten und einen wartungsfreien Betrieb ermöglicht.

Funktionen
  • Die Sinterbronze-Konstruktion bietet eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer
  • Ölimprägnierung ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und reduziert Ausfallzeiten durch übermäßige Hitze
  • Wartungsfreies Design macht eine regelmäßige Schmierung überflüssig und spart Arbeitskosten
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient sorgt für eine reibungslose und effiziente Bewegung und verbessert die Systemzuverlässigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Industriemaschinen
  • Ideal für Linearbewegungsbaugruppen mit minimalem Wartungsbedarf
  • Kompatibel mit oszillierenden Mechanismen in Automatisierungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 202820 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
20 mm
D
28 mm
B
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026