SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 202625 A51

  • ERIKS:23769095
  • Hersteller:PSM 202625 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse unterstützt rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen unter Radiallasten. Die poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert, was einen selbstschmierenden und wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Sie erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und ist für rotierende Anwendungen in industriellen Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Die Sinterbronze-Konstruktion ermöglicht eine hohe Gleitgeschwindigkeit für anspruchsvolle Rotationsaufgaben
  • Poröse Matrix mit Mineralöl sorgt für Selbstschmierung
  • Reduzierung von Ausfallzeiten durch Wartung
  • Geradlinige zylindrische Bauform gewährleistet einen zuverlässigen Sitz zur Aufnahme von Radiallasten
  • Wartungsfreier Betrieb macht regelmäßige Schmierung oder Instandhaltung überflüssig
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die selbstschmierende Gleitlager benötigen
  • Ideal für Anlagen mit häufigen rotierenden oder oszillierenden Wellenbewegungen
  • Kompatibel mit Linearbewegungssystemen in automatisierten Fertigungslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 202625 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
25 mm
Mit Bund
Nein
d
20 mm
D
26 mm
B
25 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 7.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026